MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の テーパー超硬エンドミル
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00917963
品番
HTSL2025-6
参考基準価格(税別)
¥16,840
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
17
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
3
小径(Φmm)
2.5
材質
超硬
片角θ
3°
両角(°)
6
角度小数
3