画像準備中

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)0.2 注文コード00940668 品番MRB230-0.15R×0.6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はボール半径R・刃長など218種類から選べます 他の種類を見る

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

ボール半径(mm)0.15 刃径(Φmm)0.3 刃長(mm)0.2 有効長(mm)0.6 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 全長L(mm)45 寸法R(mm)0.15 シャンク径公差h5 刃径D(Φmm)0.3 シャンク径d(Φmm)4 刃長l(mm)0.2 有効長l1(mm)0.6 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.28 R公差(mm)±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00940668 MRB230-0.15R×0.6×4 08036962 MRB230-R0.15X0.6X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする