NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
0.2
注文コード
00940808
品番
MRB230-0.15R×4.5×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボール半径R・刃長
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
ボール半径(mm)
0.15
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.2
有効長(mm)
4.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
〜62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
全長L(mm)
45
寸法R(mm)
0.15
シャンク径公差
h5
刃径D(Φmm)
0.3
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.2
有効長l1(mm)
4.5
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.28
R公差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00940808
MRB230-0.15R×4.5×4
37203153
MRB230-R0.15X4.5X4
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました。