NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボール MSEM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00947677
品番
MSEM230-0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超微粒子
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6