画像準備中

エンドミル 超硬S ボール MSEM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00947756 品番MSEM230-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
材質超微粒子 刃数2 全長(mm)55 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする