ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミル
ATOM(サイトウ製作所)の ボール超硬エンドミル
ミニチュアボールエンドミル AMBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950373
品番
AMBES-20050
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。
刃径公差:+0/-0.01
R公差:±0.005
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
1
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
用途
樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
0.25