EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2AHBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950766
品番
AHBES2+12.5
参考基準価格(税別)
¥216,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
60
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
ボール半径R(mm)
12.5
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート