EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2AHBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00950976
品番
AHBES2+7.5
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
50
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
7.5
材質
K10
刃数
2
表面処理
ノンコート