EIKO(栄工舎)
エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
4.5
4.5
4.5
1
1.5
2.5
3
3.5
21
20
22
25
24
26
28
30
32
2
5
5.5
40
4
6.5
7
7.5
6
8.5
9
9.5
8
10.5
11
11.5
10
13
12
15
14
17
16
19
18
シャンク径(Φmm)
6
4
6
20
25
32
8
10
12
16
ボール半径R(mm)
2.25
2.25
2.25
0.5
0.75
1.25
1.5
1.75
10.5
10
11
12.5
12
13
14
15
16
1
2.5
2.75
20
2
3.25
3.5
3.75
3
4.25
4.5
4.75
4
5.25
5.5
5.75
5
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
全長(mm)
90
50
60
70
150
160
170
180
90
100
110
120
130
140
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00951204
品番
CSBE+2.25
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
12
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
2.25
材質
UF20
刃数
2