EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00951658
品番
GBEL2+1.25x4
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
20
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
1.25
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート