EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00951798
品番
GBEL2+12.75
参考基準価格(税別)
¥402,500
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25.5
刃長(mm)
80
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
ボール半径R(mm)
12.75
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート