EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00951956
品番
GBEL2+4.75
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
60
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4.75
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート