EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2GBEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00952132
品番
GBEL2+9.5
参考基準価格(税別)
¥243,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
80
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
9.5
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート