EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 2GBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00952778
品番
GBES2+8.75
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.5
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
8.75
材質
K03
刃数
2
表面処理
ノンコート