EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE 4GBES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00956314
品番
GBES4+5.25
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5.25
材質
K03
刃数
4