MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE BES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
3.4
刃長(mm)
15
注文コード
00957005
品番
BES2068
参考基準価格(税別)
¥36,670
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.8
刃長(mm)
15
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
3.4