DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE DYK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
刃長(mm)
25
注文コード
00960593
品番
DYK-104
参考基準価格(税別)
¥25,670
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子
ボール半径R(mm)
2.5