MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE GBL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00963332
品番
GBL2130
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
130
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
6.5