NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE MRBLN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00965186
品番
MRBLN230-6-0.2R
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃長(mm)
0.4
有効長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
60
ボール半径R(mm)
0.2