DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ボールE SBK2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00966148
品番
SBK2-060S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超微粒子
R
3