DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00966568
品番
AL-OCRL3090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
33
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
超硬