DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
17
注文コード
00966674
品番
AL-OCRS3090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
17
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
超硬