DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
28
注文コード
00966805
品番
AL-OCRS3140-R10
参考基準価格(税別)
¥44,080
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
28
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
材質
超硬
コーナーR(mm)
1