MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング EMXN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
全長(mm)
75
注文コード
00967103
品番
EMXN4080-TH
参考基準価格(税別)
¥23,640
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超硬