MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィング超硬エンドミル
エンドミル 超硬S ラフィング EMXN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
110
注文コード
00967137
品番
EMXN4100-30-20-TH
参考基準価格(税別)
¥40,470
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
超硬
首下長(mm)
30
コーナーR(mm)
2