エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.5
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)26
刃数4
内容量1本注文コード00968668品番SAGCVA12.5
参考基準価格(税別)¥44,120販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
刃径(Φmm)12.5刃長(mm)26全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃数4材質極超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする