EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 4GES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00969998
品番
GES4+25
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥227,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
60
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
材質
K03
刃数
4