NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 4XSGEO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00971635
品番
4XSGEO10
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
4