NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 4XSGEO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.2
注文コード
00971653
品番
4XSGEO10.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.2
刃長(mm)
22
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00971653
4XSGEO10.2
06776567
4XSGEO 10.2
Xsミルジオ
NACHI(不二越)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました