NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 4XSGEO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00972125
品番
4XSGEO20
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
4