NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 4XSGEO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00972308
品番
4XSGEO30
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
60
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAIN)コート