MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.3
刃長(mm)
13.3
注文コード
00977393
品番
EPSM4053-PN
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.3
刃長(mm)
13.3
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬