NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 GEOSLT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00979895
品番
GEOSLT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
3
材質
超硬
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00979895
GEOSLT1
06777863
GEOSLT 1.0
Xsミルジオ スロット
NACHI(不二越)
1本
¥
5,798
税込
¥
6,378
注文コードが変更になりました