NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
00980604
品番
GSXVL4040T-4D
参考基準価格(税別)
¥19,020
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬