NS(日進工具)
エンドミル 超硬S 多刃 NC4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3.9
3.9
3.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
10.7
11
11.8
12
2
2.2
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.5
7
7.1
7.5
7.6
7.8
7.9
8.2
8.4
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
6
4
12
6
8
10
刃長(mm)
7.8
7.8
7.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
21.4
22
23.6
24
4
4.4
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6.2
6.4
6.6
7
7.2
7.4
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.4
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
12.2
12.4
12.6
13
14
14.2
15
15.2
15.6
15.8
16.4
16.8
17
18
19
全長(mm)
45
45
75
50
55
60
65
全116種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00989948
品番
NC4-3.9
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.9
刃長(mm)
7.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超微粒子