NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 多刃 NCL4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00990553
品番
NCL4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
42
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
超微粒子