LE2FS25R5HB-450BN バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01000198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE2FS25R5HB-450BN バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01000198
LE2FS25R5HB-450BN バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01000198
LE2FS25R5HB-450BN バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01000198

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個モータ配置右側折返し注文コード01000198品番LE2FS25R5HB-450BN
参考基準価格(税別)¥126,830販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

ストローク(mm)450サイズ25電源電圧(V)DC24±10%リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折返しモータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)モータケーブル取出方向下方向モータオプションロック付グリース塗付 (シールバンド部)なし(ローラ仕様)適合コントローラ機種JXD1
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする