ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01001175
品番
BYC2-30:G2
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
G2