ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01001577
品番
BYC2-40X42:G2
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
50
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
G2