LE2FS25L1HA-650BG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01002271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE2FS25L1HA-650BG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01002271
LE2FS25L1HA-650BG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01002271
LE2FS25L1HA-650BG バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC 01002271

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個モータ配置左側折返し注文コード01002271品番LE2FS25L1HA-650BG
参考基準価格(税別)¥129,250販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

ストローク(mm)650サイズ25電源電圧(V)DC24±10%リード(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折返しモータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)モータケーブル取出方向軸方向モータオプションロック付グリース塗付 (シールバンド部)あり適合コントローラ機種JXD1
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする