ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01002462
品番
BYC2-70X42:UM
参考基準価格(税別)
¥196,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
70
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
UM