ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
24.5
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
25
注文コード
01003582
品番
BYCL2-24.5X80X150:G2
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
24.5
刃長(mm)
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
G2