ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 CEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01005725
品番
CEC225X100
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
30
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
TH10
シャンク長(mm)
70
首下長(mm)
100