ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 CEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全114種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01005865
品番
CEC229X200
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
35
全長(mm)
270
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
TH10
シャンク長(mm)
70
首下長(mm)
200