DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬付 2刃 OC2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
シャンク径(Φmm)
12
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
30
30
40
60
50
80
70
100
120
150
200
全長(mm)
84
84
84
94
114
104
124
105
115
125
145
126
136
156
137
147
187
167
197
157
177
217
220
230
250
180
190
223
260
193
273
310
210
278
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01011675
品番
OC2-110L-30:KT9
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全長(mm)
84
刃数
2
刃径(Φmm)
11
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
材質
KT9