曜日別特売

エンドミル 超硬付 2刃 OC2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)28
28
26
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)60
全長(mm)157
157
84
94
114
104
124
105
115
125
145
126
136
156
137
147
187
167
197
177
217
220
230
250
180
190
223
260
193
273
310
210
278
内容量1本注文コード01012208品番OC2-280L-60:KT9
参考基準価格(税別)¥81,670販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
全長(mm)157刃数2刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)32刃長(mm)60材質KT9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする