ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の ラジアス超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01013434
品番
R-BYCL2-30X80XR0.5
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
コーナーR(mm)
0.5
材質
TH10