ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 2刃 SLE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01014064
品番
SLE10
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
G2