EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 ボールE 2CMBE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01015997
品番
2CMBE2.5R
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
R
2.5
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
ボール半径R(mm)
2.5