ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 穴式 MCSE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
100
注文コード
01017187
品番
MCSE60X100X25.4
参考基準価格(税別)
¥204,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
60
材質
G2
刃長(mm)
100
刃数
6
全長(mm)
110
穴径(Φmm)
25.4